Motion
H036348BK-100
Tuyau industriel Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’aspiration et de décharge de pétrole, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497300
N° MFRH036348BK-100
Price$23.08/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’aspiration et de décharge de pétrole, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497300
N° MFRH036348BK-100
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
Price$23.08/ft

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -48
  • Poids du tuyau
    193.22 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    14.96 po
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3 po
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    3.56 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.125 po

Details

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    600 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Tresses multiples
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Type de tuyau
    Aspiration et décharge de pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H036348BK-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789265463
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Série
    Série H0363
  • Normes respectées
    RMA Classe A
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • Applications typiques
    Transfert de pétrole.
  • CUP_NON
    639789265463
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
H036348BK-100 NOIR 4 3 100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif