Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-96
- Poids du tuyau142.00 lb/pi
- Longueur25.00 pi
- Rayon de courbure minimum30.71 po
- Nominal Hose Inner Diameter6 po
- Nominal Hose Outer Diameter6.85 po
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
- Épaisseur du mur0.366 po
Details
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement600 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné
- ConstructionTresses multiples
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Type de tuyauPétrole
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH036396BK-25
- Numéro CUP du fabricant639789270498
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0363
- Normes respectéesRMA Classe A
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesTransfert de pétrole.
- CUP_NON639789270498
- Pression de service150 psi
Aperçu
Description du fabricant
H036396BK-25 NOIR 4 6 25
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité