Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-20
- Poids du tuyau58.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum4.33 po
- Nominal Hose Inner Diameter1-1/4 po
- Nominal Hose Outer Diameter1.65 po
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
- Épaisseur du mur0.303 po
Details
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement450 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné
- ConstructionTresses multiples
- Matériau du couvercleCaoutchouc EPDM
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Matériau de renforcement du tuyauTissu synthétique haute résistance et fil d’hélice en acier
- Type de tuyauTuyau de décharge d’eau
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH036420-100
- Numéro CUP du fabricant639789275455
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- Matériau de renforcementTextile
- SérieSérie H0364
- Matériau du tubeCaoutchouc EPDM
- Applications typiquesTransfert d’eau, pompage, aspiration et décharge d’eau et de boues.
- CUP_NON639789275455
- Pression de service150 psi
Aperçu
Description du fabricant
H036420-100 NOIR 2 1 1/4 100
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité