Motion
H036948RD-100 ROUGE 2 3 100

BOSTON IND (DANFOSS)
H036948RD-100 RED 2 3 100

Tuyaux industriels de pétrole série Eaton H0369 ; service léger en carton ondulé Bobcat
N° D’ARTICLE MI10497310
N° MFRH036948RD-100 RED 2 3 100
Prix42.24 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H036948RD-100 RED 2 3 100

Tuyaux industriels de pétrole série Eaton H0369 ; service léger en carton ondulé Bobcat
N° D’ARTICLE MI10497310
N° MFRH036948RD-100 RED 2 3 100
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
Prix42.24 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -48
  • Poids du tuyau
    125.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.5 po
  • Épaisseur du mur
    0.25 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    600 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H036948RD-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789298294
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0369
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Transfert de pétrole.
  • CUP_NON
    639789298294
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
H036948RD-100 ROUGE 2 3 100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif