Motion
H037732 NOIR 4 2 50

BOSTON IND (DANFOSS)
H037732 BLK 4 2 50

Exploration du pétrole et du gaz dans les tuyaux industriels de la série Eaton H0377 ; forage électrique Kelly
N° D’ARTICLE MI10497319
N° MFRH037732 BLK 4 2 50
Prix107.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H037732 BLK 4 2 50

Exploration du pétrole et du gaz dans les tuyaux industriels de la série Eaton H0377 ; forage électrique Kelly
N° D’ARTICLE MI10497319
N° MFRH037732 BLK 4 2 50
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
Prix107.67 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Poids du tuyau
    155.00 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    25 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.66 po
  • Épaisseur du mur
    0.33 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    U, Unions, Boss mâle
  • Construction
    4 spirale
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de tuyau
    Exploration du pétrole et du gaz
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H037732
  • Numéro CUP du fabricant
    639789265562
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0377
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Perçage rotatif sur les plates-formes de forage portatives, travail sur les plates-formes et les plates-formes de forage minces.
  • CUP_NON
    639789265562
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
H037732 NOIR 4 2 50
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité