Motion
H037924-100
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’eau, matériau de tube EPDM, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497326
N° MFRH037924-100
Prix19.92 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’eau, matériau de tube EPDM, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497326
N° MFRH037924-100
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
Prix19.92 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -24
  • Poids du tuyau
    64.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    25 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.13 po
  • Épaisseur du mur
    0.328 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    450 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de tuyau
    Eau
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H037924-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789269713
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0379
  • Matériau du tube
    EPDM
  • Applications typiques
    Déversement d’eau.
  • CUP_NON
    639789269713
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
H037924-100 NOIR 4 1 1/2 100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon