Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-96
- Poids du tuyau255.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum25 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre6 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre6.52 po
- Épaisseur du mur0.328 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement450 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Type de tuyauEau
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH037996-100
- Numéro CUP du fabricant639789277176
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.-10 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0379
- Matériau du tubeEPDM
- Applications typiquesDéversement d’eau.
- CUP_NON639789277176
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité