Motion
H038464-100 GRIS 4 4 100

BOSTON IND (DANFOSS)
H038464-100 GRY 4 4 100

Boissons et aliments à tuyaux industriels Eaton série H0384 ; Transfert d’aliments gris
N° D’ARTICLE MI10497334
N° MFRH038464-100 GRY 4 4 100
Prix73.18 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H038464-100 GRY 4 4 100

Boissons et aliments à tuyaux industriels Eaton série H0384 ; Transfert d’aliments gris
N° D’ARTICLE MI10497334
N° MFRH038464-100 GRY 4 4 100
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
Prix73.18 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -64
  • Poids du tuyau
    315.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    11 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.6399 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    600 psi
  • Couleur
    Gris
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile de vinyle
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester et fil hélicoïdal
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile de vinyle
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H038464-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789270047
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0384
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    Nitrile de vinyle
  • Applications typiques
    Transfert de liquide en vrac.
  • CUP_NON
    639789270047
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
H038464-100 GRIS 4 4 100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité