Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-64
- Poids du tuyau225.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum11 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre4.75 po
- Épaisseur du mur0.375 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Pression d’éclatement200 psi
- CouleurGris
- Raccords compatiblesCame et rainure
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc modifié
- Matériau de renforcement du tuyauTissu et fil métallique
- Type de tuyauTuyau pour aliments et boissons
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc naturel
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH041364-100
- Numéro CUP du fabricant639789271044
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale160 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0413
- Matériau du tubeCaoutchouc naturel
- Applications typiquesTransfert en vrac sec.
- CUP_NON639789271044
- Pression de service50 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité