Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-48
- Poids du tuyau192.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum12 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre3.63 po
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
- Épaisseur du mur0.375 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement400 psi
- CouleurNoir
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil de fibre et hélicoïdal
- Type de tuyauPétrole
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH043648-100
- Numéro CUP du fabricant639789270207
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale160 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0436
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesAspiration et décharge de produits pétroliers
- CUP_NON639789270207
- Pression de service100 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité