Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-64
- Poids du tuyau276.99 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum12 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre4.8099 po
- Épaisseur du mur0.503 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Pression d’éclatement300 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauTextile
- Type de tuyauManutention des matériaux
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH052164-100
- Numéro CUP du fabricant639789271938
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0521
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesTransfert de produit sec.
- CUP_NON639789271938
- Pression de service75 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité