Motion
H052180-100 NOIR 2 5 100

BOSTON IND (DANFOSS)
H052180-100 BLK 2 5 100

Manipulation de matériaux pour tuyaux industriels de la série Eaton H0521 ;Matériel sec robuste Wildcat
N° D’ARTICLE MI10497338
N° MFRH052180-100 BLK 2 5 100
Prix33.63 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H052180-100 BLK 2 5 100

Manipulation de matériaux pour tuyaux industriels de la série Eaton H0521 ;Matériel sec robuste Wildcat
N° D’ARTICLE MI10497338
N° MFRH052180-100 BLK 2 5 100
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
Prix33.63 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -80
  • Poids du tuyau
    337.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    5.79 po
  • Épaisseur du mur
    0.3935 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    300 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H052180-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789336705
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0521
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Transfert de produit sec.
  • CUP_NON
    639789336705
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
H052180-100 NOIR 2 5 100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité