Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-12
- Poids du tuyau3.10 lb/pi
- Longueur10.00 pi
- Rayon de courbure minimum4 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.2 po
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1200 psi
- CouleurVert
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné, mâle NPT
- Construction4 plis
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauTissu
- Type de tuyauFlexible chimique
- Matériau du tube intérieurThermoplastique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH052312GN-10
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0523
- Normes respectéesApprouvé par la FDA
- Matériau du tubeThermoplastique
- Applications typiquesTransfert de produits chimiques.
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité