Motion
H052316GN-25
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type chimique, matériau de tube thermoplastique, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 25.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497347
N° MFRH052316GN-25
Prix20.91 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type chimique, matériau de tube thermoplastique, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 25.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497347
N° MFRH052316GN-25
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
Prix20.91 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Poids du tuyau
    13.75 lb/pi
  • Longueur
    25.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.53 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Vert
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné, mâle NPT
  • Construction
    4 plis
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Tissu
  • Type de tuyau
    Produit chimique
  • Matériau du tube intérieur
    Thermoplastique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H052316GN-25
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Série
    Série H0523
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    Thermoplastique
  • Applications typiques
    Transfert de produits chimiques.
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
H052316GN-25 91301003AA0000DURO
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif