Motion
H052364GN-100 91304003AA0000DURO

BOSTON IND (DANFOSS)
H052364GN-100 91304003AA0000DURO

Produits chimiques pour tuyaux industriels de la série Eaton H0523 ;Chemcat Petrochemical
N° D’ARTICLE MI10497385
N° MFRH052364GN-100 91304003AA0000DURO
Prix58.13 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H052364GN-100 91304003AA0000DURO

Produits chimiques pour tuyaux industriels de la série Eaton H0523 ;Chemcat Petrochemical
N° D’ARTICLE MI10497385
N° MFRH052364GN-100 91304003AA0000DURO
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
Prix58.13 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -64
  • Poids du tuyau
    226.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    15 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.67 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    700 psi
  • Couleur
    Vert
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné, mâle NPT
  • Construction
    4 plis
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Tissu
  • Type de tuyau
    Flexible chimique
  • Matériau du tube intérieur
    Thermoplastique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H052364GN-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789355324
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0523
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    Thermoplastique
  • Applications typiques
    Transfert de produits chimiques.
  • CUP_NON
    639789355324
  • Pression de service
    175 psi

Aperçu

Description du fabricant
H052364GN-100 91304003AA0000DURO
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon