Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-16
- Poids du tuyau82.50 lb/pi
- Longueur150.00 pi
- Rayon de courbure minimum6 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.53 po
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
- Épaisseur du mur0.265 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement2000 psi
- CouleurRouge
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné, mâle NPT
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de tuyauFlexible chimique
- Matériau du tube intérieurUHMW-PE
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH055416-150
- Numéro CUP du fabricant639789298362
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Température de fonctionnement min.-45 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0554
- Normes respectéesApprouvé par la FDA
- Matériau du tubeUHMW-PE
- Applications typiquesTransfert de produits chimiques.
- CUP_NON639789298362
- Pression de service500 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité