Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-20
- Poids du tuyau0.87 lb/pi
- Longueur1.00 pi
- Rayon de courbure minimum7 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.82 po
- Épaisseur du mur1.25 po
Détails
- Pression d’éclatement2000 psi
- CouleurNoir
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFibre synthétique
- Type de tuyauFlexible chimique
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Numéro de catalogue du fabricantH055420-100
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0554
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesTransfert de produits chimiques
- Pression de service500 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité