Motion
H055432-100 ROUGE 2 2 100

BOSTON IND (DANFOSS)
H055432-100 RED 2 2 100

Tuyau industriel chimique série Eaton H0554 ; Armorcat pétrochimique
N° D’ARTICLE MI10497397
N° MFRH055432-100 RED 2 2 100
Prix52.47 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H055432-100 RED 2 2 100

Tuyau industriel chimique série Eaton H0554 ; Armorcat pétrochimique
N° D’ARTICLE MI10497397
N° MFRH055432-100 RED 2 2 100
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
Prix52.47 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Poids du tuyau
    155.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    14 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.59 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.297 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné, mâle NPT
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de tuyau
    Flexible chimique
  • Matériau du tube intérieur
    UHMW-PE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H055432-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789274243
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0554
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    UHMW-PE
  • Applications typiques
    Transfert de produits chimiques.
  • CUP_NON
    639789274243
  • Pression de service
    500 psi

Aperçu

Description du fabricant
H055432-100 ROUGE 2 2 100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité