Motion
H055448-150 ROUGE 2 3 150

BOSTON IND (DANFOSS)
H055448-150 RED 2 3 150

Tuyau industriel chimique série Eaton H0554 ; Armorcat pétrochimique
N° D’ARTICLE MI10497399
N° MFRH055448-150 RED 2 3 150
Prix78.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H055448-150 RED 2 3 150

Tuyau industriel chimique série Eaton H0554 ; Armorcat pétrochimique
N° D’ARTICLE MI10497399
N° MFRH055448-150 RED 2 3 150
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
Prix78.55 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -48
  • Poids du tuyau
    346.50 lb/pi
  • Longueur
    150.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    22 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.63 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.315 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné, mâle NPT
  • Construction
    Tresse 3
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de tuyau
    Flexible chimique
  • Matériau du tube intérieur
    UHMW-PE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H055448-150
  • Numéro CUP du fabricant
    639789270405
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0554
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    UHMW-PE
  • Applications typiques
    Transfert de produits chimiques.
  • CUP_NON
    639789270405
  • Pression de service
    500 psi

Aperçu

Description du fabricant
H055448-150 ROUGE 2 3 150
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif