Motion
104686T
Embrayages et freins à constriction Airflex série VC simple largeur
N° D’ARTICLE MI10498446
N° MFR104686T
Prix98,246.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayages et freins à constriction Airflex série VC simple largeur
N° D’ARTICLE MI10498446
N° MFR104686T
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
Prix98,246.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    12 po
  • Taille
    42 po-oz

Détails

  • Application
    Usines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    VC
  • Configuration
    Élément unique
  • Type d’article
    Embrayage
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série VC
  • Couple statique avant
    819000 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
104686T 42VC1200 CL APPL, VC-509
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples