Spécifications
Dimensions
- Taille30 po-oz
Détails
- ApplicationPalan, traînée, balançoire, propulsion
- Application du frein d'embrayageEnsemble de ressorts
- Type d'embrayageFHB
- Type d’articleFHB
- Vitesse maximale960 tr/min
- Nombre de disques1
- Matériau du produitFonte
- SérieSérie FHB
- Couple statique avant216000 LB.IN
Aperçu
- Les disques à friction fendus en option simplifient l’entretien
- Ensemble disque de friction à faible inertie
- Unités à disques multiples appliquées par ressort ou pression