Spécifications
Dimensions
- Largeur de friction16 po
- Taille66 po-oz
Détails
- ApplicationUsines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
- Application du frein d'embrayageEnsemble de pression
- Type d'embrayageVC
- ConfigurationApplication unique
- Type d’articleEmbrayage
- Vitesse maximale480 tr/min
- Matériau du produitAcier au carbone et néoprène
- SérieTLC
- Couple statique avant4375000 lbIN@75 PSI
Aperçu
- Éliminer les surcharges du système
- Maximiser le temps de disponibilité de l’usine