Motion
142131DA
Embrayages et freins de constriction de série VC Airflex à double largeur
N° D’ARTICLE MI10498573
N° MFR142131DA
Prix158,690.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayages et freins de constriction de série VC Airflex à double largeur
N° D’ARTICLE MI10498573
N° MFR142131DA
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
Prix158,690.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    12 po
  • Inertie
    14570 livres par pied carré
  • Taille
    52 po-oz

Détails

  • Application
    Usines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    VC
  • Configuration
    Élément double
  • Type d’article
    Embrayage
  • Vitesse maximale
    550 tr/min
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série VC
  • Couple statique avant
    2430000 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
142131DA 52VC1200 DL ELEM ASSEMBLAGE
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon