Spécifications
Dimensions
- Largeur de friction10 po
- Inertie552 livres par pied carré
- Taille24 po-oz
Détails
- ApplicationUsines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
- Application du frein d'embrayageEnsemble de pression
- Type d'embrayageVC
- ConfigurationÉlément unique
- Type d’articleEmbrayage
- Vitesse maximale1250 tr/min
- Matériau du produitAcier au carbone et néoprène
- SérieSérie VC
- Couple statique avant219000 lbIN@75 PSI
Aperçu
- Tube de constriction robuste semblable à un pneu
- Force appliquée uniformément au rayon optimal
- Vaste gamme de couples