Spécifications
Dimensions
- Inertie93 livres par pied carré
- Taille25 po-oz
Détails
- ApplicationÉquipement d'embouteillage, pelles électriques, dragues, convoyeurs, cisailles, presses électriques
- Application du frein d'embrayageEnsemble de ressorts
- Type d'embrayageDBB
- Type d’articleDBB
- Vitesse maximale1400 tr/min
- Nombre de disques2
- Matériau du produitFonte
- SérieSérie DBB
- Couple statique avant219000 LB.IN
Aperçu
- Les disques à friction fendus en option simplifient l’entretien
- Ensemble disque de friction à faible inertie
- Unités à disques multiples appliquées par ressort ou pression