Spécifications
Dimensions
- Inertie33 livres par pied carré
- Taille20 po-oz
Détails
- ApplicationÉquipement d'embouteillage, pelles électriques, dragues, convoyeurs, cisailles, presses électriques
- Application du frein d'embrayageEnsemble de ressorts
- Type d'embrayageDBBS
- Type d’articleDBBS
- Vitesse maximale2200 tr/min
- Nombre de disques1
- Matériau du produitFonte
- SérieSérie DBBS
- Couple statique avant80000 LB.IN
Aperçu
- Les disques à friction fendus en option simplifient l’entretien
- Ensemble disque de friction à faible inertie
- Unités à disques multiples appliquées par ressort ou pression