Spécifications
Dimensions
- Taille38 po-oz
Details
- ApplicationÉquipement d'embouteillage, pelles électriques, dragues, convoyeurs, cisailles, presses électriques
- Application du frein d'embrayageEnsemble de ressorts
- Type d'embrayageDBBS
- Type d’articleDBBS
- Vitesse maximale950 tr/min
- Nombre de disques1
- Matériau du produitFonte
- SérieSérie DBBS
Aperçu
Description du fabricant
146328CB 138DBBS 32SP 826DC PS I
- Les disques à friction fendus en option simplifient l’entretien
- Ensemble disque de friction à faible inertie
- Unités à disques multiples appliquées par ressort ou pression