Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.4100 po
- Cercle de boulonnage Diamètre6.2370 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Numéro CUP du fabricant087796235342
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796235342