Motion
MM9130K21 CR A2535

TIMKEN (FAFNIR)
MM9130K21 CR A2535

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 150 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI10499663
N° MFRMM9130K21 CR A2535
Prix5,596.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM9130K21 CR A2535

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 150 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI10499663
N° MFRMM9130K21 CR A2535

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,596.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225.00 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM9130K21 CR A2535 PREC BRGS
  • Numéro CUP du fabricant
    087796313125
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796313125

Aperçu

Description du fabricant
MM9130K21 CR A2535 PREC BRGS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon