Motion
MM9332K16CR A2535

TIMKEN (FAFNIR)
MM9332K16CR A2535

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 160 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI10499666
N° MFRMM9332K16CR A2535
Prix8,331.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM9332K16CR A2535

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 160 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI10499666
N° MFRMM9332K16CR A2535
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
Prix8,331.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    222.25 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM9332K16CR A2535 BRGS PRÉC
  • Numéro CUP du fabricant
    087796150041
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796150041

Aperçu

Description du fabricant
MM9332K16CR A2535 BRGS PRÉC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon