Motion
ESA-4BF-TRB-2

TIMKEN
ESA-4BF-TRB-2

Timken® Unité à bride à roulement à rouleaux coniques auto-alignante, bloc à bride de l’unité logée fixe - 2 po
N° D’ARTICLE MI10499753
N° MFRESA-4BF-TRB-2
Prix1,064.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ESA-4BF-TRB-2

Timken® Unité à bride à roulement à rouleaux coniques auto-alignante, bloc à bride de l’unité logée fixe - 2 po
N° D’ARTICLE MI10499753
N° MFRESA-4BF-TRB-2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,064.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po
  • Poids
    13.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de boîtier
    Auto-alignement de type E
  • Numéro CUP du fabricant
    883450806794
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ESA-4BF-TRB-2 BRIDE BRG
  • Auto-alignement angulaire avec flotteur axial