Motion
ESA-P2B-TRB-3 7/16

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-3 7/16

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI10499796
N° MFRESA-P2B-TRB-3 7/16
Prix2,534.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-3 7/16

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI10499796
N° MFRESA-P2B-TRB-3 7/16
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
Prix2,534.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Largeur de course intérieure
    5
  • Poids
    65.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450805742
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge statique radiale
    108600 lbf
  • CUP_NON
    883450805742

Aperçu

Description du fabricant
ESA-P2B-TRB-3 7/16 PIL NOIR BRG
  • Auto-alignement angulaire avec flotteur axial