Motion
QVF17013SO

TIMKEN
QVF17013SO

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 2-3/16 po , montage sur bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI10500259
N° MFRQVF17013SO
Prix1,059.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVF17013SO

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 2-3/16 po , montage sur bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI10500259
N° MFRQVF17013SO
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
Prix1,059.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.9600 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Largeur totale
    3.6300 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    883450500142
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450500142

Aperçu

Description du fabricant
QVF17013SO ROULEAU BRG UNITÉ
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.