Motion
TAA4DI26K407SO

TIMKEN
TAA4DI26K407SO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 4-7/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement non extensible (fixe), matériau de boîtier en acier moulé, usage extrême
N° D’ARTICLE MI10500331
N° MFRTAA4DI26K407SO
Prix5,872.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAA4DI26K407SO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 4-7/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement non extensible (fixe), matériau de boîtier en acier moulé, usage extrême
N° D’ARTICLE MI10500331
N° MFRTAA4DI26K407SO
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
Prix5,872.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service extrême
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage de l’adaptateur conique - Écrou double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
TAA4DI26K407SO ROULEAU BRG UNITÉ