Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5000 po
- Taille du boulon0.75 po
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.8 po
- Espacement maximal des trous de boulon13.38 po
- Espacement min. des trous de boulon10.88 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Global Hauteur8.5400 po
- Global Longueur15.0000 po
- Largeur totale4.8000 po
- Poids70 lb
Détails
- Manchon d’adaptateurOui
- Détails supplémentairesJoint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
- Matériau de l'insert de roulementAcier
- Matériau du roulementAcier
- Numéro de palier22220
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de retenue de cageAcier
- Type de composantAssemblage
- Type de serviceService intensif
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Configuration du boîtier4 Bloc d’oreiller de boulon
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageVerrouillage conique de l’adaptateur (bloc ultra-robuste)
- Numéro CUP du fabricant883450514491
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueAcier
- Élément roulantSphérique
- Type de ligneDouble rangée
- Matériau du jointUréthane
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Auto-alignementOui
- Type de roulementRoulement à rouleaux monté
- CUP_NON883450514491
Aperçu
- Adaptateur conique verrouillable - Série TAA - Adaptateur à deux écrous - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise une conception simple qui simplifie à son tour l'installation et le retrait des roulements montés
- Le manchon d'adaptateur conique standard a été allongé pour accueillir un deuxième écrou à l'arrière
- Cet écrou est réglé en usine pour les tailles d’arbre nominales et peut être ajusté sur le terrain pour s’adapter à la taille réelle (inférieure/supérieure) de l’arbre, au besoin
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la circulaire
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Afficher l’étude de cas
Roulement à rouleaux sphériques à bloc solide monté sur TimkenLes roulements à rouleaux sphériques Timken à bloc solide sont dotés de boîtiers en acier inoxydable moulé conçus pour résister aux environnements difficiles, de lavage et corrosifs. Ils offrent des options polyvalentes d’étanchéité, de verrouillage de l’arbre et une capacité de désalignement pour les applications exigeantes telles que les industries de la transformation des aliments, de la marine et des eaux usées.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.
Roulements à billes à montage hygiénique Timken
Les roulements à billes hygiéniques Timken améliorent la sécurité alimentaire et la disponibilité avec des boîtiers en acier inoxydable résistant à la corrosion ou des boîtiers thermodurcissables à détection optique. Conçus pour les lavages agressifs, ils sont dotés d’un nettoyage facile, d’une lubrification de qualité alimentaire et d’une conception hygiénique acceptée par l’USDA.