Motion
CKDR17471

TIMKEN
CKDR17471

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 2-7/16 po
N° D’ARTICLE MI10500409
N° MFRCKDR17471
Price$94.39/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CKDR17471

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 2-7/16 po
N° D’ARTICLE MI10500409
N° MFRCKDR17471

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$94.39/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-7/16 in
  • Poids
    1 lb

Details

  • Numéro CUP du fabricant
    883450512961
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    883450512961

Aperçu

Description du fabricant
CKDR17471 ROULEAU ACCÉLÉRÉ BRG
  • Ce couvercle est livré avec un triple joint à lèvres conçu pour se déplacer dans l’ouverture du couvercle pour s’adapter au désalignement tout en maintenant un contact total avec l’arbre pour une étanchéité positive
  • Chaque couvercle est équipé d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle pour une barrière supplémentaire contre la contamination

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté