Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Rayon du filet0.043 po
- Largeur de la bague intérieure0.787 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.71 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- Type de composantAssemblage
- Description207KL Z17-P BRG
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Dégagement interneP
- Description longueLe 207KL est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 35 mm, un alésage droit, scellé unique, 72 mm de diamètre extérieur et 20 mm de largeur, idéal pour les équipements de précision.
- Numéro de catalogue du fabricant207KL
- Numéro CUP du fabricant013992208699
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal8571.429 tr/min (graisse), 10000 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON013992208699
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse