Motion
STIG300X100
STIG300X100 série STIG. 3 po Flexible de manutention de matériaux doublé en polyuréthane très robuste de diamètre intérieur et de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10500931
N° MFRSTIG300X100
Prix46.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
STIG300X100 série STIG. 3 po Flexible de manutention de matériaux doublé en polyuréthane très robuste de diamètre intérieur et de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10500931
N° MFRSTIG300X100
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
Prix46.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tigre d’argent s’approche le plus du tuyau métallique s’il est fabriqué aux États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    822353190982
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de manutention de matériaux doublé de polyuréthane très robuste STIG de la série .
  • Applications typiques
    Collecte de cendres volantes, équipement d’aspiration industriel, chutes de matériaux, manutention de matériaux - abrasif robuste, récupération de débris de machine de fraisage, aspirateur de roche, gravier, sable et béton concassé, récupération par projection
  • CUP_NON
    822353190982
  • Pression de service
    22 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU STIG300X100 TRÈS ROBUSTE
  • Doublure en polyuréthane très épaisse résistante à l’abrasion - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate