Motion
MTO 8/8V60.0-P DI SHV

DODGE
MTO 8/8V60.0-P DI SHV

V-Belt Pulley - 8V Belt Section, 8 Groove, Bushing Required Bore Size, 13.2000 in O.D., QD Bushed, P Series Bushing, Ductile Iron Material
N° D’ARTICLE MI10501001
N° MFRMTO 8/8V60.0-P DI SHV
Prix47,100.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTO 8/8V60.0-P DI SHV

V-Belt Pulley - 8V Belt Section, 8 Groove, Bushing Required Bore Size, 13.2000 in O.D., QD Bushed, P Series Bushing, Ductile Iron Material
N° D’ARTICLE MI10501001
N° MFRMTO 8/8V60.0-P DI SHV
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
Prix47,100.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    13.2000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    P
  • Numéro de catalogue du fabricant
    455023
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
455023 8/8V60.0 FEUILLES