Motion
VX3230-02-5DZ1

SMC CORP OF AMERICA
VX3230-02-5DZ1

Électrovanne à port Direct Op 3 , N.C.
N° D’ARTICLE MI10505560
N° MFRVX3230-02-5DZ1
Prix57.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3230-02-5DZ1

Électrovanne à port Direct Op 3 , N.C.
N° D’ARTICLE MI10505560
N° MFRVX3230-02-5DZ1
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
Prix57.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    VX3

Aperçu

Description du fabricant
VX3230-02-5DZ1 VX3 UNITÉ,
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 20 MPa; vapeur 10 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 45W (taille 1), 7W (taille 2), 105W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté