Spécifications
Détails
- SérieVX3
Aperçu
Description du fabricant
VX3334H-03N-5DZ1 VX3 UNITÉ,
- Pression maximum du système : eau, air, huile 20 MPa; vapeur 10 MPa
- Consommation d’énergie réduite : 45W (taille 1), 7W (taille 2), 105W (taille 3)
- Port : 1/8 à 3/8 pouces
- Boîtier IP65
- Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité