Motion
VXZ2B5GAAXB
Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.O.)
N° D’ARTICLE MI10510268
N° MFRVXZ2B5GAAXB
Prix232.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.O.)
N° D’ARTICLE MI10510268
N° MFRVXZ2B5GAAXB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix232.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.75 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
VXZ2B5GAAXB VXZ25, FONCTIONNEMENT PAR PILOTE,
  • Matériau du corps : laiton et acier inoxydable
  • Moyen : eau chaufféeTempérature du fluide : 1 à 99°C
  • Pression maximale : 218 psi
  • Boîtier IP65
  • Type de vanne : normalement fermée, normalement ouverte

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté