Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
- Diamètre de la buse : Ø15 ou Ø19 mm
- Spécification de branche à double port sélectionnable
- Débit d'aspiration maximum : 300 l/min(ZL3); 600 l/min(ZL6) (ANR)
- Consommation d'air : 135 ou 150 l/min(ZL3); 270 ou 300 l/min(ZL6) (ANR)
- Poids de base du modèle : 390 g(ZL3); 470 g(ZL6)
- Spécifications d’échappement : silencieux intégré (standard), échappement de port
- Options de capteur de pression sous vide : commutateur de pression sous vide numérique, manomètre sous vide, adaptateur sous vide
- Pression d'alimentation standard : 035 ou 05 MPa