Motion
ZL6H04
ZL3/ZL6, générateur à plusieurs étages
N° D’ARTICLE MI10511477
N° MFRZL6H04
Prix356.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZL3/ZL6, générateur à plusieurs étages
N° D’ARTICLE MI10511477
N° MFRZL6H04
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
Prix356.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1.90 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Pression d'aspiration maximale
    -93 kPa
  • Tension d’alimentation
    12 à 24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ZL6H04 ZL3/ZL6, GÉNÉRATEUR À PLUSIEURS ÉTAGES
  • Diamètre de la buse : Ø15 ou Ø19 mm
  • Spécification de branche à double port sélectionnable
  • Débit d'aspiration maximum : 300 l/min(ZL3); 600 l/min(ZL6) (ANR)
  • Consommation d'air : 135 ou 150 l/min(ZL3); 270 ou 300 l/min(ZL6) (ANR)
  • Poids de base du modèle : 390 g(ZL3); 470 g(ZL6)
  • Spécifications d’échappement : silencieux intégré (standard), échappement de port
  • Options de capteur de pression sous vide : commutateur de pression sous vide numérique, manomètre sous vide, adaptateur sous vide
  • Pression d'alimentation standard : 035 ou 05 MPa

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif