Spécifications
Dimensions
- Poids global13 g
- Poids13 g
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale avec tampon
- Diamètre du tampon : 15, 2, 35, 4, 6, 8, 10, 13, 16
- Type de tampon : plat, plat avec rainure, soufflet
- Matériau du tampon : NBR, FKM, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
- Courses de tampon : 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm