Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.65 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre intérieur0.38 po
- Longueur250.00 pi
- Rayon de courbure minimum2 po
- Nominal Hose Inner Diameter3/8 po
- Diamètre extérieur0.65 po
- Longueur totale250.00 pi
- Poids global25.00 lb
- Épaisseur du mur0.16 po
- Poids25.00 lb
Details
- ApplicationSystème hydraulique général, manutention des matériaux, transfert de produits chimiques, direction marine.
- Pression d’éclatement9000 psi
- CouleurNoir
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Pays d’origineMX
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolyuréthane
- Style de couverturePerforé
- DescriptionTuyau hydraulique thermoplastique
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFibre synthétique
- Type de renfort de tuyauTextile
- Style de ligne de superpositionJet d’encre
- Numéro CUP du fabricant810903034329
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression de fonctionnement maximale2300 psi
- Pression de service maximale2300 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Types de produitsTuyaux et tubes flexibles
- Nom commercial/de marqueSynflex
- Nom/numéro commercialOptimum
- Matériau du tubeNylon
- CUP_NON810903034329
- Pression de service2300 psi
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
Description du fabricant
TUYAU 3TR7-06-250BC , THERMO, SYNFLEX
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Empêche l’absorption de la plupart des huiles et des liquides
- 2X plus léger que les tuyaux métalliques en caoutchouc tressé équivalents