Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.38 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre intérieur0.38 po
- Longueur500.00 pi
- Rayon de courbure minimum2.025 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Diamètre extérieur0.75 po
- Longueur totale500.00 pi
- Poids global0.15 lb
- Épaisseur du mur0.16 po
- Poids0.15 lb
Détails
- ApplicationSystème hydraulique général, équipement mobile, transfert de produits chimiques.
- Pression d’éclatement16200 psi
- CouleurOrange
- ConductivitéNon conducteur
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Pays d’origineMX
- Couleur du couvercleOrange
- Matériau du couverclePolyuréthane
- DescriptionTuyau hydraulique thermoplastique
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFibre synthétique
- Type de renfort de tuyauTextile
- Style de ligne de superpositionJet d’encre
- Numéro CUP du fabricant810903035760
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Pression de fonctionnement maximale3050 psi
- Pression de service maximale3050 psi
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- Types de produitsTuyaux et tubes flexibles
- Nom commercial/de marqueSynflex
- Nom/numéro commercialOptimum
- Matériau du tubeNylon
- CUP_NON810903035760
- Pression de service4050 psi
- Température de fonctionnement max.200°F
- Température de travail min.-65°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Empêche l’absorption de la plupart des huiles et des liquides
- 2X plus léger que les tuyaux métalliques en caoutchouc tressé équivalents