Motion
TFP1312J 2412A

KRAFT POWER
TFP1312J 2412A

Raccord produit - Taille : 19, 565 mm de diamètre extérieur, 200 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série KSD
N° D’ARTICLE MI10528490
N° MFRTFP1312J 2412A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP1312J 2412A

Raccord produit - Taille : 19, 565 mm de diamètre extérieur, 200 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série KSD
N° D’ARTICLE MI10528490
N° MFRTFP1312J 2412A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    J
  • Diamètre extérieur du raccord
    565 mm
  • Code de taille du raccord produit
    19

Détails

  • Type de douille
    QD
  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    200 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Poulie
  • Série
    KSD

Aperçu

Description du fabricant
19KSD-QD-J RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE 1