Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du raccord460 mm
- Code de taille du raccord produit15
Détails
- Type de remplissageRetard
- Type de liquideHuile
- Puissance maximale100 hp
- Rpm max.1800 tr/min
- Type de montageAccouplement de disque
- SérieCCKCM
Aperçu
Description du fabricant
15CCKCM RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE 75-1