Motion
TFP2989B

KRAFT POWER
TFP2989B

Raccord produit - Taille : 24, 714 mm de diamètre extérieur, 500 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : Délai, Montage du raccord disque, Série CCKCM
N° D’ARTICLE MI10528514
N° MFRTFP2989B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP2989B

Raccord produit - Taille : 24, 714 mm de diamètre extérieur, 500 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : Délai, Montage du raccord disque, Série CCKCM
N° D’ARTICLE MI10528514
N° MFRTFP2989B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    714 mm
  • Code de taille du raccord produit
    24

Détails

  • Type de remplissage
    Retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    500 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement de disque
  • Série
    CCKCM

Aperçu

Description du fabricant
24CCKCM RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE 350-